Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Momentnøkkel 1/4'' - reversibel skralle
Kompakt, smal momentnøkkel med 1/4 tommers reversibel firkantetmontering og skrallehode
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Triggernøyaktighet på +/- 3 % toleranse fra den angitte skalaverdien
- Dobbel skala i N.m og lbf-in.
- Praktisk momentjustering på håndtaket
- Akustisk og håndgripelig momentutløser for presise skruoperasjoner
- Spesialskralle for bruk på trange steder
- Rask og enkel rygging for rotasjon med klokken og mot klokken med dreieskive
- For bruk på trange steder
- Inkluderer samsvarserklæring og serienummer
- Bærekraftig, robust, fukt- og oljebestandig produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar
- Når du har brukt momentnøkkelen, avlaster du fjæren ved å skru tilbake til den laveste skalaverdien
- Momentnøkler er presisjonsverktøy som må kontrolleres regelmessig i kalibreringsjigg og justeres om nødvendig
- Vi anbefaler årlig kalibrering gjennom Würth reparasjonsservice (Master Service) etter 12 måneder eller 5000 skruoperasjoner. Intervallet begynner med første bruk av momentnøkkelen
Bredt spekter av mulige bruksområder for kontrollert tiltrekking av skruer og muttere, for eksempel for reparasjon og vedlikehold av biler/nyttekjøretøy eller for industri
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.