Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Systemmonteringstralle 8.8
Robust monteringsvogn som kan utstyres med alle skum- og brettinnsatser samt systembokser til ORSY System World takket være systemdimensjonene.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ekstremt robust monteringstralle i systemdimensjon 8.8
- Robust stålkonstruksjon, sveiset med flere kanter
- Treveis høydejusterbare hyller (midten)
- Sterkt og ergonomisk bevegelig håndtak
- Perforert bakvegg for montering av diverse tilbehør (firkantede perforeringer 10 x 10 mm)
- Gummihjul, ratt med 100 mm diameter (to med låsebrems), løpehjul med 100 mm diameter
- Største totale lastekapasitet: 150 kg (last per hylle 50 kg)
- Pulverlakkert i RAL 9017
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.