Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Universal motor-/girkassestøtte med svingbare armer
Dreibare armer gir fleksible bruksområder. Maks. lastekapasitet 400 kg.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Ideell for oppstøtting av motoren ved arbeider på støttelager, tannrem, vannpumpe eller strammehjul
- Kan brukes universalt for personbiler og varebiler
- Tidsbesparende under arbeidet og gir god sikkerhet fordi motorstøtten blir i motorrommet under reparasjonsarbeidet, selv når motorfeste er løst
- Optimal tilgang ved reparasjonsarbeider fordi motoren er sikret på undersiden noe som gir full tilgang ovenfra
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.