Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Motorløfter
All heving av motor, for blant annet utskifting av motorfester, demontering av bunnpanne, -traverser, -gearkasse og skifting av clutch. Lastbærende kapasitet: 2 x 300 kg
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
To, tre eller fire løftepunkter kan velges, takket være to uavhengig justerbare løftespindler
For universalt bruk med motorer montert på langs eller tvers
Montering ved hjelp av to kjettinger (lengde: 800 mm) og fire sjakler
Rask og sikker tilkobling av motorene
Gummierte støttebukker, dreibare og vippbare
Rask og enkel justering av motorløfteren uten å skade lakken
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.