Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skjøtehylse vanntett
Støv- og damptette tilkoblinger
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Halvgjennomsiktig krympeslange for enkel visuell overvåking av tilkoblingen
- Spar tid takket være 40 % raskere krympingsprosess
- Lav risiko for skade på kontakt- og kabelisolasjon takket være lav krympetemperatur
Unngå lokal overoppheting av krympeslangene.
RoHS-kompatibel
God motstand mot bensin, batterisyre, diesel, motorolje, frostvæske, bremsevæske, 5 % saltløsning, isopropylalkohol.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.