Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition
To-komponent universalplugg Shark® Twist i sortimentskoffert med diameter fra 6 - 14 mm. For lette- og mellomtunge innfestinger i betong, tegl, lettklinker og bygningsplater som sponplater, kryssfiner, OSB og gipsplater.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Rask, fleksibel installasjon
- Enkel: Kan stilles inn i flukt med en finger uten behov for en hammer
- Rask: Svært enkelt å stramme skruen
- Allsidig: For tregjenger og metriske gjenger
- Fleksibel: Hver pluggdimensjon kan kombineres med flere skruediametre
Høy grad av sikkerhet
- Nyskapende: 8-veis knyting med ekstremt stor kontaktflate
- Testet: Testet, høye Lastkapasiteter
- Optimalisert: Lavt installasjonsmoment og høyt avtrekkingsmoment
- Med overrotasjonsbeskyttelse
- Sertifisert: ETA-vurdering for faste og perforerte materialer fra midten av 2023
EKSTRA: Takket være den spesielle plastsammensetningen til SHARK® TWIST kan til og med muttere og bolter med metriske gjenger skrus inn uten problemer, for eksempel gjengebeslag eller stenger for hengende gjenstander i VVS-installasjoner eller metriske skruer








- Universalplugg
- Kan brukes i betong, solid murstein, solid kalsiumsilikatblokk, vertikal hullstein, hul kalsiumsilikatblokk, porebetong, gipsplater, gipsfiberplater
- Egnet for å feste lett til middels last, som gardinskinner, vegghyller, lette hengende skap, bilderammer, speil, lamper, kabelkanaler, kabelklemmer, elektriske brytere, servanter, håndklestativ, informasjonsskilt og bevegelsesdetektorer
- For å feste komponenter i kombinasjon med treskruer
- Kan brukes utendørs eller i våtrom kombinert med en rustfri eller syrefast skrue
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.