Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Flerlinjelaser MLLG 18
Elektronisk automatisk nivellerende linjelaser av høy kvalitet, med tydelige, grønne laserlinjer. Inkluderer laserbriller og oppladbart batteri
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Rask nivellering, maksimal nøyaktighet og store tidsbesparelser under arbeidet
Elektronisk automatisk nivellering
Linjer kan byttes enkeltvis
- Kontinuerlig 360° linje i horisontal- og vertikalplanet.
- 4 x 90° linjer i vertikalplanet. 90° vinkel mot bakken.
Lang batteritid
Litium-ionbatteripakke
For horisontal og vertikal bruk uten å flytte enheten
Med loddefunksjon
Problemfri bruk med kraftig lys fra lengre avstander
Sammen med håndmottakeren
Kan brukes i regn og i støvfylte omgivelser
Beskyttelsesklasse IP 55
For nivellerings- og loddearbeid innendørs og utendørs. Universalmottakeren kan brukes til nivelleringsoppgaver utendørs.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.