Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Multilinjelaser MLPG 22
Multilinjelaser MLPG 22 - 1
 -  - 2
Multilinjelaser MLPG 22 - 3
Multilinjelaser MLPG 22 - 4
Multilinjelaser MLPG 22 - 5
Multilinjelaser MLPG 22 - 6
Multilinjelaser MLPG 22 - 7
Multilinjelaser MLPG 22 - 8
Multilinjelaser MLPG 22 - 9
Multilinjelaser MLPG 22 - 10
Multilinjelaser MLPG 22 - 11
Multilinjelaser MLPG 22 - 12
Multilinjelaser MLPG 22 - 13
Multilinjelaser MLPG 22 - 14
Multilinjelaser MLPG 22 - 15
Multilinjelaser MLPG 22 - 16
Multilinjelaser MLPG 22 - 17
Multilinjelaser MLPG 22 - 18
Multilinjelaser MLPG 22 - 19
Multilinjelaser MLPG 22 - 20
Multilinjelaser MLPG 22 - 21

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Multilinjelaser MLPG 22

Multilinjelaser med automatisk nivåregulering med 3 grønne, svært synlige 360° laserlinjer

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Enkel å bruke


  • Laseren i pendelen nivellerer seg selv i løpet av få sekunder

  • Alle linjer kan enkelt slås av og på ved hjelp av av/på-knappen


Fleksibel montering


  • Laseren kan festes til takprofiler og 1/4- og 5/8-tommers stativer ved hjelp av det universale veggfestet (ekstrautstyr)

  • Den kan også enkelt festes til magnetiske overflater takket være det kraftige magnetsystemet


Ulike alternativer for drift


  • Den integrerte batteripakken kan brukes til å lade enheten via ladekontakten før, under eller etter bruk

  • I nødstilfeller kan enheten betjenes ved hjelp av batteriene og den valgfrie batteriholderen


Svært synlige laserlinjer


Lysstyrken kan også justeres ved hjelp av tastaturet for å redusere strømforbruket



Universal bruk selv over lange avstander


Når du bruker laseren over lang avstand, finner du laserstrålene ved hjelp av den universale mottakeren (tilgjengelig separat)



Nivelleringsfeil elimineres takket være vaterovervåkingsfunksjonen


Hvis det automatiske nivåreguleringsområdet blir overskredet, begynner laserlinjene å blinke