Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Performance Multi bukse kl. 1
Performance Multi bukse kl. 1 - 1
Performance Multi bukse kl. 1 - 2
Performance Multi bukse kl. 1 - 3
Performance Multi bukse kl. 1 - 4
Performance Multi bukse kl. 1 - 5
Performance Multi bukse kl. 1 - 6
Performance Multi bukse kl. 1 - 7
Performance Multi bukse kl. 1 - 8

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Performance Multi bukse kl. 1

En slitesterk stretchbukse med justeringsfunksjoner for optimal passform og bevegelighet gjennom arbeidsdagen. Performance multibukse har avtakbare hengelommer og flere praktiske flerbrukslommer.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 10 utgaver
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
Slitesterk og bevegelig multibukse med avtakbare hengelommer


  • Svært mykt, fleksibelt og behagelig flammehemmende materiale med 7 % stretch, alt metall er skjult og buksen er ripefri

  • Håndlommer, avtakbare hengelommer med klaff (merk: buksen er ikke sveisegodkjent når disse brukes) , verktøyhemper

  • Multifunksjonelle lårlommer med to rom, skjult tommestokklomme med knivfeste, blyantåpning og egen plass for sveisepinner eller lengre verktøy

  • Forhøyet linning i bakkant, justerbar elastisk ankeljustering med knapp, formsydd kneparti, kneputelommer for 20 eller 25 cm kneputer

  • EN ISO 11611: 2015: kl. 1 A1+A2 | EN ISO 11612: 2015: A1, A2, B1, C1, F1 | EN1149-5 | EN ISO 20471 kl .2 | EN 61482-2 - APC 1 (ATPV: 11 cal/cm² - ELIM: 9.4 cal/cm²)