Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Pneumatisk slagskrutrekker DSS 1/2" Superior-SL
Lett og kompakt slagskrutrekker med høy ytelse, med kompositthus. Anbefalt maksimum skruestørrelse: M16
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Enestående effekt-til-vekt-forhold
Opptil 1550 Nm maks startmoment ved en vekt på 1,57 kg.
Høykvalitets og kraftig jumbo hammerslag og 8-skivers motor
10 % større kraft de første 3 sekundene for pålitelig, maksimal ytelse og lang levetid.
Lett, kompakt og ergonomisk design
Uanstrengt arbeid med lite vibrasjoner.
4-trinns effektinnstilling med praktisk veksling én hånd
Alltid effektiv, brukervennlig justering for det relevante bruksområdet.
Avtrekker med optimal justering
For uendelig justerbar hastighet og effektkontroll.
Slagskrujern er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentmåleenhet etter at de er strammet med slagskrujernet. Når slagskrutrekkeren brukes regelmessig (f.eks. for vedlikehold av dekk), må litt olje tilføyes daglig via luftinntaket, og ca. 2 press med smørefett må tilføres månedlig via smørenippelen. Nippel ikke inkludert i leveringen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.