Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Muttertrekker DSS 1" L
Veldig robust, kraftig slagskrutrekker med lang firkanttapp.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Veldig slitesterk
Robust aluminiumhus
Veldig praktisk og brukervennlig
Ergonomisk designet håndtak, ekstra håndtak roterer 360°, brukervennlig høyre/venstre-veksling og justerbar avtrekker.
Lavt luftforbruk til tross for maksimal ytelse og lang levetid
Dobbel hammerslagmekanisme i høy kvalitet
- Slagskrujern er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentmåleenhet etter at de er strammet med slagskrujernet.
- Driftsmomentet er momentet som vanligvis oppnås under gjennomsnittlige arbeidsforhold. Det avhenger av veldig varierende omgivelsesforhold (lufttrykk, slangediameter, tilsmussing osv.).
- Ved regelmessig bruk skal maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Vi anbefaler bruk av oljetåkesmøring
- Hurtigkoblingsnippel ikke inkludert i leveringen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.