Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Muttertrekker DSS 1" P
Muttertrekker DSS 1" P - 1
Muttertrekker DSS 1" P - 2
Muttertrekker DSS 1" P - 3
Muttertrekker DSS 1" P - 4
Muttertrekker DSS 1" P - 5
Muttertrekker DSS 1" P - 6

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Muttertrekker DSS 1" P

Svært solid og kraftig muttertrekker med rask momentoppbygging. Passer utmerket for tøffe bruksområder, for eksempel servicearbeid på lastebiler og busser, bygge- og jordbruksmaskiner samt industrielt service- og reparasjonsarbeid.
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
Perfekt vektfordeling


Godt balansert enhet i solid aluminiumhus



Svært praktisk og brukervennlig


Gummiert og ergonomisk utformet håndtak, ekstrahåndtak roterer 360 grader, brukervennlig høyre/venstre-bytte og justerbar trigger.



Lang levetid og praktisk talt uten vibrasjoner


Kraftig slagmekanisme i oljebad med 6-skivemotor.

Merknad
  • Muttertrekkere er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentnøkkel etter at de er strammet med muttertrekkeren.

  • Driftsmomentet er momentet som vanligvis oppnås under gjennomsnittlige arbeidsforhold. Det avhenger av svært varierende omgivelsesforhold (lufttrykk, slangediameter, tilsmussing og så videre).

  • Ved jevnlig bruk bør maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Bruk av minioljer anbefales.

  • Trykkluftnippel er ikke inkludert i leveringsomfanget