Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Muttertrekker DSS 1" Premium Power
Muttertrekker av høy kvalitet i solid, glassfiberforsterket plasthus med ytelse over gjennomsnittet og forbedrede utstyrsfunksjoner. Anbefalt maksimum boltstørrelse: M32
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Utmerket forhold mellom kraft og vekt
Opptil 1680 Nm maks. startmoment ved en vekt på 3,31 kg
Pålitelig konstant kraftig maskin med lang levetid
Dobbel slagmekanisme av høy kvalitet og motor med 6 rotorblader
Optimal og brukervennlig justering på alle bruksområder, når som helst
Kraftinnstilling med 4 moment og enhånds reversbryter
God håndtering og optimal kontroll
Svært ergonomisk mykt grep med følsom trigger
- Muttertrekkere er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentmåleenhet etter at de er strammet med muttertrekkeren.
- Muttertrekkere som brukes daglig smøres hver dag via luftnippelen med trykkluftverktøyolje, Slagverket smøres via fettnippelen med smørefett.
- Trykkluftnippel er ikke inkludert i leveringsomfanget
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.