Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Muttertrekker DSS 1" Premium Power

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Muttertrekker DSS 1" Premium Power

Muttertrekker av høy kvalitet i solid, glassfiberforsterket plasthus med ytelse over gjennomsnittet og forbedrede utstyrsfunksjoner. Anbefalt maksimum boltstørrelse: M32
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
Utmerket forhold mellom kraft og vekt


Opptil 1680 Nm maks. startmoment ved en vekt på 3,31 kg



Pålitelig konstant kraftig maskin med lang levetid


Dobbel slagmekanisme av høy kvalitet og motor med 6 rotorblader



Optimal og brukervennlig justering på alle bruksområder, når som helst


Kraftinnstilling med 4 moment og enhånds reversbryter



God håndtering og optimal kontroll


Svært ergonomisk mykt grep med følsom trigger

Merknad
  • Muttertrekkere er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentmåleenhet etter at de er strammet med muttertrekkeren.

  • Muttertrekkere som brukes daglig smøres hver dag via luftnippelen med trykkluftverktøyolje, Slagverket smøres via fettnippelen med smørefett.

  • Trykkluftnippel er ikke inkludert i leveringsomfanget