Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Muttertrekker DSS 3/4" Premium Power

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Muttertrekker DSS 3/4" Premium Power

Muttertrekker av høy kvalitet i solid, glassfiberforsterket plasthus med ytelse over gjennomsnittet og forbedrede utstyrsfunksjoner. Anbefalt maksimum boltstørrelse: M32
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
Utmerket forhold mellom kraft og vekt


Opptil 1 680 Nm maks. startmoment ved en vekt på 3,18 kg



Pålitelig konstant kraftig maskin med lang levetid


Dobbel slagmekanisme av høy kvalitet og motor med 6 rotorblader



Optimal og brukervennlig justering på alle bruksområder, når som helst


Kraftinnstilling med 4 moment og enhånds reversbryter



God håndtering og optimal kontroll


Svært ergonomisk mykt grep med følsom trigger

Merknad
  • Muttertrekkere er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentmåleenhet etter at de er strammet med muttertrekkeren.

  • Muttertrekkere som brukes daglig smøres hver dag via luftnippelen med trykkluftverktøyolje, Slagverket smøres via fettnippelen med smørefett.

  • Trykkluftnippel er ikke inkludert i leveringsomfanget