Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Master nøkkelsett 9 stk. nøkler, for NOx- og partikkelsensorer
Master nøkkelsett 9 stk. nøkler, for NOx- og partikkelsensorer - 1
Master nøkkelsett 9 stk. nøkler, for NOx- og partikkelsensorer - 2
Master nøkkelsett 9 stk. nøkler, for NOx- og partikkelsensorer - 3
Master nøkkelsett 9 stk. nøkler, for NOx- og partikkelsensorer - 4
Master nøkkelsett 9 stk. nøkler, for NOx- og partikkelsensorer - 5
Master nøkkelsett 9 stk. nøkler, for NOx- og partikkelsensorer - 6
Master nøkkelsett 9 stk. nøkler, for NOx- og partikkelsensorer - 7

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Master nøkkelsett 9 stk. nøkler, for NOx- og partikkelsensorer

For riktig demontering og montering av NOx- og partikkelsensorer

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Tåler høyt moment


  • Den lukkede sekskantprofilen gir mulighet for høye momenter


Fleksibel og sikker bruk


  • Avhengig av tilgjengelig plass og monteringsposisjon kan lambdasondenøklene også brukes i kombinasjon med kombinøkler


  • Sensorens tilkoblingskabel føres ut til siden og er derfor beskyttet

  • Ekstra dyp design – for lange kabelender


Leveringsomfang:


  • 1 x hver av spesialsnøkkel, AF 14, 17, 19, 22 og 24 mm

  • 1 x hver av pipe AF 24 og 32 mm, lang

  • 1 x hver lambdasondesokkel AF 22 og 24 mm, slisset