Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Kontakt oss
Butikker
Kurs
Würth-appen
Ofte stilte spørsmål
Sortering
Blindnaglemuttertang med hurtigbyttesystem for blindnaglemutre M3 til M8 (begrensninger for M8-sortimentet)
For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4, 3 og 4 mm samt 5 mm i aluminium
For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4-3 mm og 4 mm samt 5 mm i aluminium.∅∅
For alle blindnaglemutre med rundt flathode og senkhode, artikkel med prefiksnummer 0948
Blindnaglemuttertang for bruk med M4 til M12-blindnaglemuttere og -bolter
For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
Manuell blindnaglemuttertang med vridd stang og hurtigbyttesystem for å jobbe med naglemutre (M5-M10) og naglebolter (M5-M8).