Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Neoprennaglemutter
Neoprennaglemutter - 1
Neoprennaglemutter - 2
Neoprennaglemutter - 3
Neoprennaglemutter - 4
Neoprennaglemutter - 5
Neoprennaglemutter - 6

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Neoprennaglemutter

Rundt, flatt hode
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
Avtakbar, elektrisk isolerende nagleforbindelse med vibrasjons- og støydempende funksjon for festing av metall- og plastforbindelser.



Materiale:


  • Naglehoveddel i neopren (EPDM) med messinginnsats

  • Hardhet: 60 shore


Installasjon i blind- eller bunnhull


Dobbel funksjon som gjengeholder eller -feste


Luft- og fuktighetstett forbindelse


Ideell for ulike materialer


Mulige installasjonstemperaturer: -30 °C til +80 °C



Ozonbestandig