Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Plug-in nippel 2000-serien
Plug-in nippel 2000-serien - 1
Plug-in nippel 2000-serien - 2
Plug-in nippel 2000-serien - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Plug-in nippel 2000-serien

Med utvendige gjenger

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 4 utgaver
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
Høy gjennomstrømning på opptil 2100 l/min og maksimalt arbeidstrykk på 16 bar


Muliggjør optimal trykklufttilførsel og utnyttelse av trykkluftapparater. Resultatet er bedre produktivitet og lavere energikostnader.



Lufttette tilkoblinger


Lavt energiforbruk og høyt effektivitetsnivå



Herdede stålnipler


For maks. trykkapasitet og lang levetid.



Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte


Høy motstandsdyktighet mot korrosjon for beskyttelse selv under krevende forhold.



2000-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden og har en nominell bredde på 7,6 mm.


Europeiske profiler er kompatible med andre trykkluftkoblinger.



Materiale: Stål