Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
S4000 plug-in nippel Med utvendige gjenger

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

S4000 plug-in nippel Med utvendige gjenger

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
Høy gjennomstrømning på opptil 3900 l/min og maksimalt arbeidstrykk på 16 bar


Muliggjør optimal strømtilførsel til utstyr som bruker trykkluft



Herdede stålnipler


For maks. lastbærendeog lang levetid



Lufttette tilkoblinger


Lavt energiforbruk og høy effektivitet



Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte.


Høy grad av beskyttelse og motstandsdyktig mot korrosjon, selv under krevende forhold



4000-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden 10.4.


Kompatibilitet med andre trykkluftkoblinger