Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Trykkluftnippel Serie 320 slangestuss
Trykkluftnippel Serie 320 slangestuss - 1
Trykkluftnippel Serie 320 slangestuss - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Trykkluftnippel Serie 320 slangestuss

Til Würth PVC- og malingsslanger

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
Høy gjennomstrømning på opptil 2100 l/min og et maksimalt driftstrykk på 16 bar.


Legger til rette for optimal forsyning av trykkluft og utgangsbruk av trykkluftforbrukere, noe som fører til økt produktivitet og lavere energikostnader.



Lufttette tilkoblinger


Lavt strømforbruk og høy effektivitet



Herdede stålnipler


For maks. bæreveggkapasitet og lang levetid.



Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte.


Høy motstandsdyktighet mot korrosjon – beskyttet selv under krevende forhold.



2000-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden og har en nominell bredde på 7,6 mm.


Europeiske profiler er kompatible med andre trykkluftkoblinger



Materiale: Stål

Instruksjoner