Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Komplett Classic nummerskiltholder uten trykk
Remsen kan åpnes ved å skyve foran på venstre eller høyre side foran med tommelen og dra remsen nedover
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Tysklands mest solgte skiltholder
- Ofte må kun remsen skiftes ut (til en rimelig penge). Remser kan kjøpes for seg
- Enkel å bruke
- Robust konstruksjon sikrer utmerket stabilitet og holdbarhet
- Grunnplate tilgjengelig i to lengder: 520 mm, 460 mm. Spesifiser ved bestilling
Remsene er kompatible med og kan festes på alle Classic- og Circo-bunnplater.
Oppfyller EU-direktiv (EEC 74/483)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.