Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Grov nylonslipeskive med lang levetid
Ekstremt rask rengjøring og maksimum levetid ved fjerning av sveisesømmer, avskalling, korrosjon og belegg.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Veldig høy grad av materialfjerning, lang levetid
Det keramiske slipekornet gjør at denne rengjøringsskiven har en veldig høy grad av materialfjerning.
Rengjøringsskivene tilsmusses og tilstoppes ikke
Bedre syntetisk harpikslim og åpen fleecestruktur forhindrer at skiven tilsmusser overflaten. Dette betyr at skiven ikke tilstoppes ved sliping av belegg, klebemidler og myke metaller.
- Bare til bruk med egnede klemdor og støtteflenser
- Flensdiameter > halvparten av skivediameteren
- Følg maksimum o/min
- Til bruk i elektriske driller, rette slipere og fleksible akslinger
- Rengjøring og pussing av sveisesømmer, metalloverflater og plast.
- Rengjøring av understell på kjøretøyer og andre karosserideler, rengjøring av stein/granitt. Egner seg også for avgrading.
- Fjerner anløpsfarge, skall, rust, korrosjon, skitt og oksidlag, belegg, lakk og fargestoffer, gamle penselstrøk, syntetisk harpiks, klebemidler, pakningsrester, sement og betongrester.
- Materiale som skal behandles: Stål, rustfritt stål, aluminium, støpejern, glassfiber og komposittmaterialer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.