Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Nylonanker med skrue med hevet hode ROSE-TYPE
Nylonanker med skrue med hevet hode ROSE-TYPE - 1
Nylonanker med skrue med hevet hode ROSE-TYPE - 2
Nylonanker med skrue med hevet hode ROSE-TYPE - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Nylonanker med skrue med hevet hode ROSE-TYPE

Spesielt for feste på gipsplater og hul murstein

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
  • Med hevet hodeskrue, kombinert PZD 2/spor

  • Anker laget av forsterket nylonfiber, med flens

  • Skruer og krok av hvitgalvanisert stål (Klasse 5.8)

  • Modellene med krok er utstyrt med en hvit dekkskive laget av PVC-materiale med et behagelig utseende i hvitt

  • Den spesielle formen til det utvidede ankeret skaper et «rose-type»-hold
Instruksjoner
Anbefalte tillatte laster i kN:
laget av gipsplater med min. tykkelse 18 mmskrue
strekkbar0,70
kutting0,85
(1 kN ≃ 100 kg)