Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Grovrengjøring Rondell
For rengjøring av sveisesømmer, metalloverflater, tre og plast
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Grovstrukturert, elastisk, slipende renseslipefleece laget av en spesiell kombinasjon av syntetiske fibre og jevnt innebygde slipekorn (silikonkarbid).
Design og egenskaper:
- fleksibel, åpen fleecestruktur
Perfekt tilpasning til arbeidsstykkets geometri for optimal overflatekontakt.
Minimal tilstopping med overflatestøv
Jevne, reproduserbare sliperesultater
Redusert varmeutvikling - kaldsliping
- Kontinuerlig eksponering av ferske slipekorn
Ensartede og konsekvente arbeidsresultater og en ren, overflate fri for forurensninger
- Lettbrukt slipekraft
Redusert risiko for å skade arbeidsstykkets overflate eller å fjerne for mye materiale
- Fri for metaller som utsettes for korrosjon
Ingen tilsmussing av materialflater
Til bruk på elektriske driller, rette slipere og fleksible akslinger
Støtteflenser av plast kan brytes av i trinn
For direkte bruk på vinkelslipere
Brukes uten ekstra støtteplate
150 mm diameter for bruk på 180 mm vinkelslipere
Generelle arbeids- og sikkerhetsanvisninger:
Maksimal tillatt hastighet må ikke overskrides.
Arbeid bare med nødvendig verneutstyr som vernebriller, hansker, hørselsvern osv.
Forsiktig: Slipefleece for grovrengjøring er ikke egnet for kantsliping. Slip derfor bare langs og ikke mot materialkanter!
Følg arbeidsinstruksjonene.
- Materiale som skal behandles: For universell bruk på praktisk talt alle materialer. Spesielt for rustfritt stål, stål, ikke-jernholdige metaller, tre og plast.
- Fjerner anløpsfarge, skall, rust, korrosjon, skitt og oksidlag, belegg, lakk, gamle penselstrøk, syntetisk harpiks, klebemidler, pakningsrester, sement og betongrester.
- Strukturering, linjematting, forberedelse og rubbing av overflater
- Lette avgradingsoppgaver
- Rengjøring av undersiden av kjøretøy og for ulike andre oppgaver i konstruksjonen av bilens karosseri
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.