Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
O-ring monteringssett, sortiment, 8 stk. i systemkasse 4.4.1.
O-ring monteringssett, sortiment, 8 stk. i systemkasse 4.4.1. - 1 O-ring monteringssett, sortiment, 8 stk. i systemkasse 4.4.1. - 2 O-ring monteringssett, sortiment, 8 stk. i systemkasse 4.4.1. - 3 O-ring monteringssett, sortiment, 8 stk. i systemkasse 4.4.1. - 4 O-ring monteringssett, sortiment, 8 stk. i systemkasse 4.4.1. - 5 O-ring monteringssett, sortiment, 8 stk. i systemkasse 4.4.1. - 6
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/elFUJsPWY9w

O-ring monteringssett, sortiment, 8 stk. i systemkasse 4.4.1. - 1
O-ring monteringssett, sortiment, 8 stk. i systemkasse 4.4.1. - 2
O-ring monteringssett, sortiment, 8 stk. i systemkasse 4.4.1. - 3
O-ring monteringssett, sortiment, 8 stk. i systemkasse 4.4.1. - 4
O-ring monteringssett, sortiment, 8 stk. i systemkasse 4.4.1. - 5
O-ring monteringssett, sortiment, 8 stk. i systemkasse 4.4.1. - 6

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

O-ring monteringssett, sortiment, 8 stk. i systemkasse 4.4.1.

Rund ledning, ulike diametre, NBR 70

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • For rask og enkel produksjon av O-ringer

  • NBR er en kjemisk betegnelse: Nitrilgummi (merker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperaturmotstand: -30 °C til +100 °C

  • Mediemotstand: Olje, bensin, fett, alifatiske hydrokarboner (propan, butan, mineraloljer), fortynnede syrer og alkalier
Merknad

DIN ISO 3302-1, toleranseklasse E1 gjelder for dimensjonstoleranse