Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
LED-tilkoblingssett XBB-dongel OBD
En vekslingsenhet for ekstralys og annet tilbehør, der aktiveringen hentes direkte fra bilens OBD-kontakt
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Dongelenheten som kan settes inn i OBD-kontakten, mottar aktiveringsinformasjonen for ekstralysene direkte fra bilens CAN-buss og sender den trådløst til strømenhetsreleet
- Strømenhet – releet kan kobles til tilkoblingssettet for ekstralysene i stedet for standardreleet – (NB: merkestrøm 15A+5A)
- Dongelen er konfigurert med XBB-appen som kan lastes ned til telefonen og er tilgjengelig for Android- og iOS-operativsystemer
- Trådløs dataoverføring mellom enheter forenkler installasjonen og gjør den raskere, når det ikke er nødvendig å trekke kabler mellom interiøret i bilene og motorrommet
- Spenning: 9-36 V
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.