Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
ORSY ®Bull Serie 5 arbeidsbenk

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

ORSY ®Bull Serie 5 arbeidsbenk

Ideell kombinasjon av skuffeseksjon, frontlaster og benkeplate for bruk som arbeidsbenk

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Intelligent:


Bare stable boksene opp og lås dem på plass ved hjelp av den smarte koblingsmekanismen



Sterk:


Ekstremt robust takket være støtbestandige sider laget av høykvalitets plast, som også er ikke-deformerende og korrosjonsfri. Boksene kan holde opptil 100 kg last, og lokket på topplasterboksen kan bære en belastning på opptil 120 kg.



Praktisk:


Store, ergonomisk formede håndtak for brukerkomfort – ingen skading av hender.



Nyttig:


Enkel å låse og låse opp takket være en spesiell glidemekanisme



Sikker:


Hver boks kan sikres med lås (skuffeseksjoner og kombinasjonsbokser: Inkludert i leveringsomfang) for å hindre andre i å få tilgang til innholdet