Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ORSY ®Bull reolboks serie 5
Ideell løsning for verktøy og små deler. Kan deles av partisjonselementer og systeminnlegg. Skuffene er tilgjengelige med sentrallås og individuell lås.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Intelligent
Bare stable boksene opp og lås dem på plass ved hjelp av den smarte koblingsmekanismen.
Sterk
Ekstremt robust takket være støtbestandige sider laget av høykvalitets plast, som også er ikke-deformerende og korrosjonsfri. Boksene kan holde opptil 100 kg.
Praktisk
Store, ergonomisk formede håndtak for høy brukerkomfort – ingen skading av hender.
Nyttig
Enkel å låse og låse opp takket være en spesiell glidemekanisme.
Sikker
Hver boks er utstyrt med en lås for å hindre tilgang til innholdet.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.