Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ORSY ®Bull serie 5 verktøyvogn
En robust, fleksibel og ekstremt mobil allrounder som kombinerer en ORSY ®Bull frontlaster og skuffeboks, og en benkeplate og vogn
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Intelligent
Bare stable boksene opp og lås dem på plass ved hjelp av den sofistikerte koblingsmekanismen
Sterk
Ekstremt robust takket være støtbestandige sider laget av høykvalitets plast som også er ikke-deformerende og korrosjonsfri. Boksene kan holde opptil 100 kg.
Praktisk
Store, ergonomisk formede håndtak for høy bærekomfort – ingen kutting i brukerens hånd
Nyttig
Enkel å låse og låse opp takket være en spesiell glidemekanisme
Trygt
Hver boks kan sikres med en lås for å hindre andre i å få tilgang til innholdet
Ideell for bruk i verksteder og på byggeplasser
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.