Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spesiell ringnøkkel for oljefilter, med skralle, NV 27 For Ford, PSA og Jaguar
NV 27 mm for oljefilterhuset ved skifting av innsatsfilter
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- ½" 4-kt. feste til å trekke til lokket med 25 Nm i henhold til produsentens spesifikasjoner
- Bruk som OEM 303-1579/lengde ca. 250 mm
- Skrallefunksjonen gjør arbeidet enklere Spesielt viktig for modeller med trange passasjer og hvis oljefilterhuset er for langt ute.
- Ford 2.0 TDCi (DW10C) (fra 2010), 2.2 TDCi (DW12C) (fra 2010), C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max
- Citroen / Peugeot 2.0 HDI (DW10C) (fra 2009), 2.2 HDI (DW12C) (fra 2010), C4 – C5 – C8 – DS4 – DS5, 308 – 3008 – 407 – 508 – 5008 – RCZ
- Jaguar XF 2.2D (fra 2012)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.