Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Oljefilternøkkelsett for Kia/Hyundai 3 deler
For å bytte oljefilteret (patronfilter)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Oljefilternøkkel nr. 23
- 14 flater / 66,5 mm innvendig diameter
- Filterkode KIA/HYUNDAI 26300-2Y500, 26300-02502
Oljefilternøkkel nr. 24
- 15 flater / 79 mm innvendig diameter
- Filterkode KIA/Hyundai 26300-35503
Oljefilternøkkel nr. 25
- 15 flater / 93,2 mm innvendig diameter
- Filterkode KIA/HYUNDAI 26300-4X000
FILTERKODE 26300-2Y500
- KIA Rio (alle) / Sephia (alle, L4-1.6l) / Spectra (alle, L4-1.6l) / Sportage (alle)
FILTERKODE 26300-35503, E 26300-35530
- HYUNDAI ix20 1.6 / Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12 V, 1.5i 12 V, 1.5i 16 V / Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12 V, 1.5i 12 V, 1.5i 16 V / Elentra i (J-1) 1.5 i.e.
FILTERKODE 26300-02502
- KIA Morning (TA) 1.2 / Rio III (UB) 1.25 CWT
- HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1/i10 1.1, 1.2/Amica (MX) 1.0 i. 1.1
FILTERKODE 26330-4X000
- HYUNDAI Starex 2.5 TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi/H200 Box 2.5 TD/H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD/Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.