Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Oljefilternøkkelsett 3 deler, til Mazda
For endegrep på patronfiltre.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Oljefilternøkkel nr. 23
- 14-punkts profil / innvendig diameter 66,5 mm
- Filterkode: Mazda PE01-14-302A-9A
Oljefilternøkkel nr. 26
- 14-punkts profil / innvendig diameter 73,0 mm
- Filterkode: Mazda LF10-14-302A-9B
Oljefilternøkkel nr. 29
- Innvendig diameter 75,5mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.