Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spilloljeoppsamler Oljegrill for 2 x 208l fat FCT
Spilloljeoppsamler i robust galvanisert stål
Designet for effektiv oppsamling av olje fra 2stk 208-liters fat
CE sertifisert
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Oljegrill for 2 x 208L fat
- Varmgalvanisert for lang levetid
- CE sertifisert
- Dekker følgende normer:
- EN 13018 visual testing
- EN 473 produkt livssyklus
- EN ISO 3834-4 sveisekvalitet
- EN 5817 sjekk av sveiseskjøter
- EN 1289: 2006 penetrerende væske test
- Krav til størrelse:
- Minimum likt volum som den største beholderen
- Ikke mindre enn 1/3 av totalt lagret volum
- Ved lagring av spillolje skal den være 100% av lagret volum
Spilloljeoppsamler for sikker oppsamling og lagring av olje, både i industrielle og kommersielle miljøer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.