Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Oljeoppsamlingsbrett for nyttekjøretøy
Praktisk olje- og væskeoppsamlingskar med lukkbar tut, bærehåndtak og ventilasjonsåpning laget av støtsikker og temperaturbestandig HDPE-plast
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Motstandsdyktig mot væsker som olje, bensin, diesel, alkohol, alkalier osv.
- Robust takket være slagfast HDPE-plast
- Temperaturbestandig fra -25°C til +100°C
- Ikke mer søl takket være lukket design og tut. Har en ekstra ventilasjonsskrue.
- Hjulene muliggjør enkel posisjonering og flytting også etter fylling
For eksempel varebiler, landbruksmaskiner og lastebiler opp til et volum på 30 liter
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.