Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Oljesystembeskyttelse BN
Innovativ tilsetningsstoff for motorolje med nanostrukturell alpha-BN. Gjenoppretter overflaten av komponenter i motorer, og kompenserer dermed for økt slitasje. Reduserer støy og drivstofforbruk. Forbedrer korrosjonsbeskyttelsen som leveres av oljen.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Forbedrer smøreevnen til oljen
- Reduserer støy og drivstofforbruk
- Forbedrer korrosjons- og oksidasjonsbeskyttelsen av oljen
- For bruk som tørr og nødsmøring
- Full effektivitet oppnådd etter ca. 1000 km
- Motorolje
Rist boksen godt før bruk. Tilsett innholdet når motoren har nådd driftstemperatur. Tilstrekkelig for 5 liter olje. Dose til maks. 20 % av oljepåfyllingsmengden uten uheldige effekter. Ikke overskrid det maksimale oljenivået. Full effektivitet oppnådd etter ca. 1000 km.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.