Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Oppladbar LED-arbeidslampe Ergopower 10 W
Oppladbar LED-arbeidslampe Ergopower 10 W - 1
Oppladbar LED-arbeidslampe Ergopower 10 W - 2
Oppladbar LED-arbeidslampe Ergopower 10 W - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Oppladbar LED-arbeidslampe Ergopower 10 W
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
Meget robust og solid utformet


Aluminiumhus med gummikanter



Full kapasitet er tilgjengelig umiddelbart


COB LED-lyskilde



To lysmodi


1000 lm og 500 lm



Brytermodus


Fullt lys – svakt lys – av



Variabel justering av stativ


Stativ med monteringshull (M8) for å montere lampen på tripod



Leveres med 5V 1A lader og USB-kabel

Merknad

Li-ion: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh