Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Batteridrevet LED-arbeidslampe Ergopower Mini 10 W
Batteridrevet LED-arbeidslampe Ergopower Mini 10 W - 1
Batteridrevet LED-arbeidslampe Ergopower Mini 10 W - 2
Batteridrevet LED-arbeidslampe Ergopower Mini 10 W - 3
Batteridrevet LED-arbeidslampe Ergopower Mini 10 W - 4
Batteridrevet LED-arbeidslampe Ergopower Mini 10 W - 5
Batteridrevet LED-arbeidslampe Ergopower Mini 10 W - 6
Batteridrevet LED-arbeidslampe Ergopower Mini 10 W - 7

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Batteridrevet LED-arbeidslampe Ergopower Mini 10 W

Lite, men kraftig, oppladbart LED-arbeidslys, takler høy eksponering for støv og vann med beskyttelsesnivå IP67
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
SMD LED-lyskilde


God kjøling for konstant lyseffekt



To lysmodi


1000 lm og 500 lm



Brytermodus


Fullt lys – svakt lys – av



LED-ladenivåindikator


4 LED-lamper på baksiden viser batteriets ladestatus



Lading


Via ladekabel med USB-C-tilkobling



Kan brukes med stativ


Stativ på baksiden med M8-hull



To sterke magneter på stativet


Ekstra installasjonsmetode



Batteriindikator

Merknad
  • Li-ion: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh

  • Leveres med lader på 5 V 1 A med EU-plugg og USB-C-kabel