Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Oppladbar LED-hodelykt Ergopower Sensor Petite
Kompakt hodelykt med sensorfunksjon
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Lampehode med 50° rotasjon
To lysnivåer
- Første nivå: halv lysintensitet
- Andre nivå: full lysintensitet
Sensorfunksjon
sensorfunksjonen aktiveres ved å trykke lenge på knappen i to sekunder, og den røde indikatorlampen lyser
Ytelsesbevis
IP65 og IK07
USB type C
Innendørs og utendørs
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.