Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Oppladbar hodelykt Suprabeam M6xr LED Suprabeam M6XR
En svært effektiv og ekstremt kompakt flerbrukslampe med hjelmfeste
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Med den lange brukstiden kan du jobbe hele dagen uten avbrudd.
Låsefunksjonen på bryteren forhindrer at lykta slås på utilsiktet i for eksempel en lomme. (Se Brukerveiledningen)
Aktiver låsen ved å trykke på og holde bryteren inne i 5 sekunder. Gjenta for å deaktivere. Låsefunksjonen aktiveres også hvis lykta plasseres mot et reflekterende underlag i minst 1,5 sekund.
Med en maksimal effekt på 2000 lm gir lykta rikelig med lys over et stort område.
Du kan velge å dimme (600–6 lm) lyset for å passe til dine oppgaver, og minnefunksjonen lar deg gå tilbake til den siste innstillingen ved neste oppstart.
M6xr er den perfekte flerbrukslykta for utfordrende jobber (IPx8) og krevende brukere.
Lykta kan brukes som en vanlig hodelykt eller festes til en vernehjelm ved hjelp av det medfølgende selvklebende festet.
Eller så kan du løsne lykta fra pannebåndet eller vernehjelmen og bruke den som en håndholdt lampe eller lommelykt.
Den innebygde magneten gjør at M6xr også kan festes til en metalloverflate og brukes som arbeidslampe.
En klips for å feste lykta på arbeidsklær eller en sele er også inkludert i leveransen.
Det effektive litiumionbatteriet på 3000 mAh kan lades raskt og enkelt via den innebygde USB-pluggen.
Kan også brukes med to 3 V CR123-batterier
Egnet for arbeid på kort og middels avstand.
Takket være det brede bruksområdet er lykta egnet for en rekke bruksområder – fra enkle oppgaver til svært utfordrende arbeidsforhold (IPx8).
Kan festes til et pannebånd, en vernehjelm eller en metalloverflate ved hjelp av magneten.
Kan enkelt løsnes og brukes som en håndholdt lykt.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.