Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spilloljemottakere 65L, 80L, 90L & 115L Spilleoljeoppsamlingsbeholdere
Gjør det mulig å samle opp motorolje via vakuum eller tyngdekraften.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Oljeoppsamlere som kan brukes på de fleste kjøretøy
Gravitasjonsbasert eller vakumbasert oljeoppsamler
Gjør det mulig å kontrollere oljemengden og kvaliteten
Stabil og lett å flytte
4 hjul: 2 faste og 2 svingbare hjul
Håndtak for enkel forflytning
Spilloljemottakere gjør det mulig å samle opp motorolje via vakuum eller tyngdekraften, og er ideelle for bruk i bilverksteder, industriverksteder og vedlikeholdsbransjer.
Vakuumsystemet gjør at motoren kan tappes uten å måtte heve bilen på en rampe.
Tillat 2 hannkoblinger : Art.-nr. 0699271001.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.