Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Overflatereparasjon Trereparasjonssett PLUS
Komplett sett for reparasjon av treverk
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Settet inneholder alt du trenger for reparasjon av treverk: tre-fix staver, smeltelimpistol, kjølejern, skjærejern og fargeveksler.
Produktet er sterkt og fleksibelt på samme tid, noe som gjør det perfekt for å reparere små og store skader som kvister, sprekker og andre skader i tre.
- Tre-fix har en unik vedheft til alle typer tre (furu, bøk, eik, etc).
- Tre-fix kan etterbehandles med for eksempel olje, lakk, maling osv.
- Tre- fix kan brukes til både innendørs og utendørs reparasjoner.
- Kan brukes inne og ute, tåler temperaturer fra -50° til + 140°
Legg aldri limpistolen på siden - hold den alltid i oppreist stilling
Fjern aldri tre-fix staven fra limpistolen (se video hvordan du bytter stav)
Forsegl posen grundig etter bruk
Trereparasjonssett PLUS er perfekt for vindus- og gulvmontører, snekkere, og andre som har behov for å reparere skader, kvisthull, sprekker etc. i tre- og treoverflater.
Perfekt til reparasjon av trapper, dører, gulv, møbler, limtre etc.
Slå på limpistolen og la den varmes opp ( (forhåndsinnstilt til 170°)
Sett en stav med Tre-fix i limpistolen
Fyll skaden med Tre-fix
Avkjøl reparasjonen med en kjøleblokk av aluminium
Fjern overflødig masse med skjærejernet
Slip reparasjonen med sandpapir
Når reparasjonen er pusset, kan den avsluttes med ønsket overflatebehandling, f.eks. olje, lakk, beis, maling mm.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.