Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Knekkbeskyttelse PU-slanger
Hindrer slangen i å knekke ved koblingene og øker dermed levetiden.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Legger til rette for optimal forsyning av trykkluft og effektutnyttelse av trykkluftforbrukere, noe som fører til større produktivitet og lavere energikostnader.
Høy gjennomstrømningsrate på opptil 2100 l/min og et maksimalt driftstrykk på 16 bar.
Lavt energiforbruk og høyt effektivitetsnivå
Lufttette tilkoblinger
Maksimal lastbærende kapasitet og lang levetid
Herdede stålnipler
Høy motstandsdyktighet mot korrosjon – beskyttet selv under krevende forhold
Forkrommet, forniklet eller sinkbelagt, eksponerte overflater
Europeiske profiler er kompatible med andre trykkluftkoblinger
320-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden og har en nominell bredde på 7,6 mm.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.