Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
PAG Olje WAECO DHO PS-F

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

PAG Olje WAECO DHO PS-F

PAG olje i lufttettbeholder ISO 46
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
WAECO DHO PS-F er en PAG olje med ISO 46
Beregnet for R134a gass

WAECO-oljene er OEM-kvalitet er godkjent av ledende produsenter av bilkompressorer. De overholder spesifikasjonene til oljene som brukes av bilprodusenter over hele verden for første påfylling eller for service. Forsikre deg om at du bruker riktig type (PAG eller POE) med riktig viskositet for A/C-kompressoren.

For å finne ut hvilken type olje som strømmer gjennom kjølekretsen, se kjøretøydokumentene eller servicemanual.

Holder fuktighet ute av airconditionsystemet - ingen dannelse av syre eller is, ingen fare for korrosjon

Opprettholder oljens smøreegenskaper - forlenger kompressorens levetid og hele airconditionsystemet

Patentert løsning - godkjent av mange bilprodusenter

Praktisk håndtering - enkel tilkobling til AC-porten med en spesiell adapter

Fullstendig tømming - forhindrer oljetap og sparer kostnader