Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
PAG Olje Universal PAO
PAG olje i lufttettbeholder ISO 68
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Beregnet for R134a gass
WAECO-oljene er OEM-kvalitet er godkjent av ledende produsenter av bilkompressorer. De overholder spesifikasjonene til oljene som brukes av bilprodusenter over hele verden for første påfylling eller for service. Forsikre deg om at du bruker riktig type (PAG eller POE) med riktig viskositet for A/C-kompressoren.
For å finne ut hvilken type olje som strømmer gjennom kjølekretsen, se kjøretøydokumentene eller servicemanual.
Holder fuktighet ute av airconditionsystemet - ingen dannelse av syre eller is, ingen fare for korrosjon
Opprettholder oljens smøreegenskaper - forlenger kompressorens levetid og hele airconditionsystemet
Patentert løsning - godkjent av mange bilprodusenter
Praktisk håndtering - enkel tilkobling til AC-porten med en spesiell adapter
Fullstendig tømming - forhindrer oljetap og sparer kostnader
For å finne ut hvilken type olje som strømmer gjennom kjølekretsen, se kjøretøydokumentene eller servicemanual.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.