Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
PU skumrensemiddel PURlogic® skumrensemiddel
Rengjøringssett for enkel fjerning av herdet PU-skum på en rekke overflater
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Problemløser
Med dette spesialsettet er det svært lett å fjerne tilsøling av herdet PU-skum.
Stabil rengjøringsmasse
Renner ikke når det påføres vertikale overflater. Dette gjør det mulig å påføre renhjøringsmiddlet målrettet og forbedrer dermed rengjøringsresultatet betydelig.
En rekke bruksmuligheter
Takket være den utmerkede kompatibiliteten til rengjøringsblandingen kan søl fra herdet PU-skum fjernes fra en lang rekke forskjellige underlag, f.eks. fra hard PVC, bart aluminium, glass og stein- eller keramikkmaterialer.
Leveringsomfang
- 1 boks (150 ml) skumrens
- 1 flaske (250 ml) PVC-beskyttende poleringsmiddel
- 1 treskrape
- 1 vaskeklut
- 1 bruksanvisning
Skal ikke brukes på filmbelagt plast, aluminium med overflatebehandling med emalje, typer anodisert aluminium og beskyttende belegg som på alle malinger, glaseringer og lignende overflatebeskyttelser. Stein- og keramikkmaterialer må ha en tett overflate og være ikke-porøse eller ikke-absorberende.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
For rengjøring av fersk sprut av PU-skum på overflater som treverk, metaller og klær. Ideelt til rengjøring av pistolfeste.
Rør rundt i skumrensemiddelet før bruk! Fjern forsiktig skumrestene mekanisk (så langt som mulig). Påfør så et lag på den gjenværende PU-filmen, slik at den dekkes med skumrensblandingen. La det stå og trekke i 2 timer, og skrap så av de myknede eller oppløste PU-skumrestene fra overflaten med en treskrape (påfør lett trykk). Tørk så av området med en fuktig klut. Gjenta prosessen om nødvendig. For å få en blankere overflate kan PVC-beskyttende poleringsmiddel brukes etterpå. Følg instruksjonene i produktets pakningsvedlegg!
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.