Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Påfyll for merkepenn, i slagfast magasin
Alle vanlige refiller for merking på alle overflater
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Kan tørkes av fra glatte flater med en fuktig klut
- Slagfast magasin
- 6 stk. grafitt (hardhet 2B), 3 stk. rød, 3 stk. gul
Beskytt rød og gult bly mot direkte sollys og temperaturer over 40 °C!
Merking på alle overflater, som billakk, fliser, murstein, tre, glass, gummi, bildekk, keramikk, betong, metall, plast, enten overflaten er tørr eller våt, jevn eller ru, støvet eller oljete, lys eller mørk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.