Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Rensemiddel for partikkelfilter
Ikke brannfarlig, metallfritt spesialmiddel for rengjøring av sot- og askeavleiringer i partikkelfilteret. Fordamper uten å etterlate rester. De unike fuktegenskapene gjør at rengjøringsmiddelet løsner og rengjør sot- og askeavleiringer fra porøse strukturer som finnes i partikkelfilteret.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Partikkelfilteret trenger ikke demonteres for rengjøring
- Minimerer oppsamling av aske eller sot i partikkelfilteret
- Nøytral, askefri formulering
- Bryter ned karbonavleiringer i partikkelfiltre
- Ikke brannfarlig og metallfritt.
- For fjerning av karbonholdige avleiringer fra oksidasjonskatalysatorer
- For tap av ytelse eller feil på grunn av et overbelastet partikkelfilter
- For å gjenopprette absorpsjonskapasiteten til overbelastede partikkelfiltre
- For å forhindre en ugunstig kjøreprofil
Se serviceinformasjon SI 931 før bruk. Spray rengjøringsmiddelet over sondeåpningen med den spesielle sonden i retning av partikkelfilteret. Etter rengjøring må du skylle med MF 932. Lukk sondeåpningen, og la motoren gå på tomgang i 15 minutter. Utfør deretter regenerering.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.