Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Partikkelfiltersystemagent
Partikkelfiltersystemagenten er egnet for alle dieselmotorer med et standard eller ettermontert dieselpartikkelfilter (unntatt for biler med eget tilsetningssystem). Reduserer avbrenningstemperaturen for sot i filteret. Dette forlenger regenereringsintervallene selv under ugunstige kjøreforhold.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Reduserer avbrenningstemperaturen for sot i partikkelfilteret
- Gjør at sotet kan brenne av automatisk ved lavere eksostemperaturer på grunn av ugunstige kjøremønster.
- Passer for alle dieselmotorer med standard eller ettermontert dieselpartikkelfilter.
- For forebyggende bruk etter rengjøring av partikkelfilter med MF 931
- For forebyggende bruk i kjøretøy med dieselmotorer og partikkelfiltre som brukes med ugunstige kjøreprofiler (f.eks. korte avstander, stopp og start)
Tilføy innholdet i beholderen til tanken hver tredje gang tanken fylles.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.