Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
1/4", 3/8" og 1/2" fatning Sortiment, 77 deler
Piper for TX-skruer i robust, praktisk plastkoffert for verkstedbruk og mobil bruk
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Omfattende sortiment i plastkoffert, 77 deler
- Dette sortimentet inneholder et omfattende utvalg av utstyr med TX-piper for verksted og mobil bruk
- Den robuste plastboksen med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt
- Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport
- Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk
Perfekt for mange praktiske bruksområder
- TX IP: Deksel for registerreim, drev, motor generelt, osv.
- TX IPR: Innpluggingspumper til pumpelinje-dysesystemer, luftmassemåler, styreenhet for startsperre EWS3, innsprøytningspumper, dynamo osv.
- TX Plus: Svinghjul, clutchfeste osv.
- Andre skruetyper: Utvendig TX, TX med og uten hull
- Med forskjellige tilkoblinger: 1/4 tomme, 3/8 tomme og 1/2 tomme
- Dette betyr at nesten alle skruforbindelser er mulig
Egnet for manuell bruk i henhold til DIN 3120, reversible skraller
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Kromvanadiumstål
- Lang levetid reduserer kostnadene for byttedeler og lager
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.